{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg | |
Grubość półki | 38 mm | |
materiał | ocynkowane | |
Grubość | 38 mm | |
szerokość półki | 975 mm | |
głębokość półki | 975 mm | |
strona czołowa półki (wymiar A) | 636 mm | |
głębokość półki (wymiar B) | 970 mm | |
pasują do przyłączy regałów o głębokości | 500 mm | |
Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 | |
Numer producenta | 990370 500 |