{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg | |
Grubość półki | 38 mm | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wys. regału | 1 000 mm | |
szerokość półki | 975 mm | |
głębokość półki | 975 mm | |
strona czołowa półki (wymiar A) | 777 mm | |
głębokość półki (wymiar B) | 900 mm | |
Liczba półek | 3 | |
pasują do przyłączy regałów o głębokości | 400 mm | |
maksymalne obciążenie pola | 900 kg | |
Regal wymaga regału przyłączeniowego do montażu | tak | |
samodzielne rozwiazanie narożnikowe | nie | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Łącznik narożny |
Numer artykułu | 990241 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406114114 | |
Numer producenta | 990241 1000 |