{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 2 500 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
możliwość zastosowania jako ściana działowa | nie | |
całkowita wysokość regału | 2 500 mm | |
pasują do regałów o szerokości | 1 000 mm | |
pasują do szerokości pół regałów | 1 000 mm | |
Zakres zastosowania | Regały półkowe | |
konstrukcja ściany tylnej | dwuczęściowy | |
materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Ścianki tylne |
Numer artykułu | 990140 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197519078 | |
Numer producenta | 990140 2500 |