Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw 2500 mm

Nr art.: 990110 2500
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 594,77 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    wysokość 2 500 mm
    szerokość 600 mm
    możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
    pasują do regałów półkowych wtykowych tak
    całkowita wysokość regału 2 500 mm
    pasują do regałów o głębokości 600 mm
    Zakres zastosowania Regały półkowe
    konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowy
    materiał montażowy w zakresie dostawy tak
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Ścianki boczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990110 2500
    EAN / GTIN 4045197518163
    Numer producenta 990110 2500

    Opis

    Wykonanie:

    □ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

    Zastosowanie:

    Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych(ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

    Powłoka lakiernicza:

    Szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka