Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw 2000 mm

Nr art.: 990105 2000
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 405,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
wysokość 2 000 mm
szerokość 500 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa nie
pasują do regałów półkowych wtykowych tak
całkowita wysokość regału 2 000 mm
pasują do regałów o głębokości 500 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
konstrukcja ściany bocznej dwuczęściowy
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990105 2000
EAN / GTIN 4045197518132
Numer producenta 990105 2000

Opis

Wykonanie:

□ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych(ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka