Półka narożna z 4 wspornikami i z 4 klinami 400 mm

Nr art.: 990080 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do przyłączy regałów o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 230
  • Grubość półki: 30

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 230 kg
    Grubość półki 30 mm
    Grubość 30 mm
    szerokość półki 400 mm
    głębokość półki 400 mm
    pasują do przyłączy regałów o głębokości 400 mm
    Zakres zastosowania Regały półkowe
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990080 400
    EAN / GTIN 4045197518002
    Numer producenta 990080 400

    Opis

    Wykonanie:

    Komplet z 4 wspornikami i z 4 klinami.

    Zastosowanie:

    Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

    Powłoka lakiernicza:

    Żółta, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka