• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Słupki regałów, ze stopką z tworz. sztucz, sztuka 3000 mm

Nr art.: 990050 3000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 3 004 mm
szerokość profilu 40 mm
głębokość profilu 40 mm
grubość profilu 2 mm
kolor kolor czarny głęboki, RAL 9005, lakier proszkowy.
adaptacja półek 4-stronna
możliwość wykorzystania jako słupek narożnikowy tak
Rodzaj produktu Słupy regałów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990050 3000
EAN / GTIN 4045197517968
Numer producenta 990050 3000

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40: 40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału.
40×40×2 mm, komplet ze stopką z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do rozbudowy regałów uniwersalnych nr 990000 - 990025.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 9005,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka