{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 180 kg | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
wys. regału | 2 000 mm | |
głębokość regału | 500 mm | |
wymiar montażowy wysokości regału podstawowego | 2 004 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 058 mm | |
szerokość półki | 1 000 mm | |
głębokość półki | 500 mm | |
szerokość półki w świetle | 950 mm | |
Liczba półek | 5 | |
liczba stojaków | 4 | |
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
montaż wtykowy | tak | |
sposób zamocowania półek | Kołki stożkowe | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 990010 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518088 | |
Numer producenta | 990010 2000 |