Popielniczki stojące 1

Nr art.: 987311 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 1,7 l
    wysokość 1 020 mm
    ⌀ kolumny 75 mm
    ⌀ podstawy 175 mm
    Rodzaj produktu Popielniczki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 987311 1
    EAN / GTIN 4044917426641
    Numer producenta 6288

    Opis

    Wykonanie:

    Łatwe, zajmujące mało miejsca i odporne na warunki atmosferyczne rozwiązanie pozwalające na gromadzenie odpadów pozostawianych przez palaczy.
    Słupek popielniczki ze stali stopowej, część górna umieszczona na wysokości pozwalającej na bezpieczne gaszenie papierosów. Konstrukcja umożliwia łatwe opróżnianie przy użyciu klucza trójkątnego. Tym samym zapobiega się otwarciu przez osoby nieupoważnione.
    Stabilne ustawienie dzięki płycie podstawy mocowanej w posadzce za pomocą kołków.

    W dostawie:

    Z materiałem do mocowania w posadzce, trójkątnym kluczem do otwierania i opróżniania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka