• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Pojemnik na odpady z klapą uchylną, Typ: 1

Nr art.: 987140 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
pojemność 73 l
wysokość 680 mm
szerokość 400 mm
głębokość 400 mm
masa 8,4 kg
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987140 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4031068057381
Kopiuj
Numer producenta 5101002
Kopiuj
Manufacturer Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na odpady z klapą uchylną, niepalny. Opróżnianie po zdjęciu części górnej. Pojemność 73 l.

Norma:

Klasa ochrony przeciwpożarowej A DIN 4102, EN 13501-1

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, klapa wrzutowa – niebieski Chagall RAL 5010, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka