Pojemnik na odpady easyBin, pojemność: 25l

Nr art.: 987125 25
Rabat
444,15 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 25 l
wysokość 500 mm
szerokość 300 mm
głębokość 230 mm
Wysokość bez składanej pokrywy 400 mm
Szerokość klapy wrzutowej 250 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Numer producenta 987125 25

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na odpady z blachy stalowej z samozamykającą się pokrywą składaną/uchylną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pokrywy z 3 funkcjami otwierania klapy wlotowej: wciskanie, klapa podniesiona (pozycja blokowania otwarta do połowy), klapa całkowicie otwarta w pozycji blokowania. Zdejmowana pokrywa ułatwia opróżnianie. Dwa uchwyty z lewej i prawej strony blaszanego pojemnika umożliwiają łatwy transport. Z 2 płytami podstawowymi Easyfix do zawieszania na ściankach perforowanych lub płaskich szynach ściennych.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm, CLEANING Tower nr 987102987123, UNI Line nr 955440955465, wózki warsztatowe nr 914520914590. Szyny ścienne Multifix nr 955340 i 955350.

W dostawie:

W komplecie 2 × płyta podstawowa Easyfix nr 955820 i płyta adaptera do zawieszenia na płycie podstawowej Easyfix. Zestaw samoprzylepnych piktogramów do oznaczania pojemników na surowce wtórne.