Pojemnik na surowce wtórne, pojemność 45 l, pojemność: 45l

Nr art.: 987110 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 45 l
wysokość 650 mm
szerokość 330 mm
głębokość 310 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Numer producenta 630-045-0-0-906

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, część górna zdejmowana w celu ułatwienia opróżniania. Klapa wrzutowa zamyka się samoczynnie dzięki sprężynie skrętnej, zapobiegając rozprzestrzenianiu się odorów.

Norma:

Klasa ochrony przeciwpożarowej A DIN 4102, EN 13501-1

Pasuje do:

CLEANING Tower nr 987102987123 oraz UNI Tower nr 955460955465.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka