• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H mobilne, Typ: L

Nr art.: 987103 L
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Seria CLEANING Tower UNI Line
wysokość 2 290 mm
szerokość 750 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 690 mm
głębokość użytkowa 180/ 330 mm
⌀ koła 125 mm
nośność 150 kg
masa 96 kg
Rodzaj produktu Stanowiska do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987103 L
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406588922
Kopiuj
Numer producenta 987103 L
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa wieżyczka do czyszczenia zapewnia bezpośredni dostęp do urządzeń do czyszczenia. Asymetryczną wieżyczkę GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H można wyposażyć obustronnie. W głębszym przedziale można umieścić nawet 4 pojemniki na surowce wtórne nr 987125 rozm. 25. Mniejszy przedział nadaje się do magazynowania środków czyszczących oraz urządzeń do czyszczenia.
Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix. Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi w rozm.L umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

W dostawie:

Asymetryczna wieżyczka GARANT Uni Line Cleaning Tower w kształcie litery H; nasadka nr 955476 rozm. L; 2 uchwyty do pchania nr 955496 rozm. 1.
Z 4 kółkami skrętnymi, ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka