{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 25 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 500 mm | |
wysokość użytkowa | 1 840 mm | |
szerokość w G | 40 | |
głębokość w G | 20 | |
masa | 111 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa na środki czystości |
Numer artykułu | 987031 2000-5 | |
EAN / GTIN | 4062406588540 | |
Numer producenta | 987031 2000-5 |