{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Ciśnienie przepływu | 2,5 bar - 5 bar | |
Ciśnienie przepływu | 36,26 psi - 72,52 psi | |
wydajność przepływu | 7 l/min | |
Gwint przyłącza BSP | 1/2 IG cal | |
sytuacja montażowa | montowany na ścianie; montaż na stole | |
działanie | Stacja do mycia rąk; Środek do przemywania oczu | |
wysokość | 270 mm | |
szerokość | 65 mm | |
głębokość | 65 mm | |
długość węża | 1 500 mm | |
masa | 0,85 kg | |
Rodzaj produktu | Środek do przemywania oczu |
Numer artykułu | 984151 713 | |
EAN / GTIN | 4251138218058 |