{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | STD-85G(D) | |
Ciśnienie przepływu | 2 bar - 6 bar | |
Ciśnienie przepływu | 29,01 psi - 87,02 psi | |
wydajność przepływu | 12 l/min | |
sytuacja montażowa | montowany na ścianie | |
zakres zastosowania | Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny | |
Rodzaj produktu | Środek do przemywania oczu |
Numer artykułu | 984150 2 | |
EAN / GTIN | 662641922419 | |
Numer producenta | STD-85G(D) |