Składana, przejezdna wanna wychwytowa Rigid-Lock Quick Berm®, pojemność koryta: 2820l

Nr art.: 984100 2820
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność koryta (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Rigid-Lock QuickBerm®
pojemność koryta 2 820
szerokość 3 000 mm
głębokość 3 000 mm
wysokość korytka 300 mm
wysokość po złożeniu 310 mm
Szerokość po złożeniu 710 mm
Głębokość po złożeniu 710 mm
Rodzaj produktu Wanna składana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 984100 2820
EAN / GTIN 697841156456
Numer producenta 28519

Opis

Wykonanie:

Przejezdna wanna składana z tkaniny powlekanej PVC. Konstrukcja jednoczęściowa – szybka i prosta instalacja, bez konieczności montażu. Tkanina powlekana PVC jest odporna na wiele chemikaliów włącznie z naftą, olejami, środkami smarnymi i większością kwasów. Trwała odporność na promieniowanie UV, idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
Technologia Rigid-Lock: Wsporniki o opatentowanej konstrukcji maksymalizują powierzchnię wewnętrzną wanny wychwytowej i ograniczają
ryzyko potknięcia się o ścianki. Podtrzymują one ścianki boczne na wysokości 30 cm pod kątem 90° w
pionie, zapewniając w ten sposób stabilność struktury. Ścianki boczne można szybko opuścić w celu ułatwienia wjazdu lub
wyjazdu. Uchwyt znajduje się w nylonowej tulei ochronnej; po zablokowaniu w dolnej pozycji wytrzymuje eksploatację
przy użyciu pojazdów kołowych do 5000 kg na koło. W tulei znajdują się otwory do mocowania kotew
(które nie wchodzą w zakres dostawy).
CriticalCorner™: Wzmocniona konstrukcja CriticalCorner™, w której zastosowano poprzeczne, ciągłe spoiny wykonane
w technologii wysokich częstotliwości wykorzystującej energię i ciśnienie pola elektromagnetycznego, zapewnia trwałe i nieprzepuszczalne połączenie
gwarantujące izolację szczelną w 100 %. Zapobiega falowaniu, otwieraniu się lub zwijaniu naroży przy pełnej hermetyzacji,
zapewniając niezawodną nieprzepuszczalność cieczy. Wzdłuż ścianek znajduje się odporny na ścieranie brzeg 25 mm, który nadaje im
dodatkową grubość i integralność. Uszczelnienia spoin zapobiegają wnikaniu powietrza, gazów, oparów lub cieczy przez obrzeże
lub ich wydostawaniu się na zewnątrz.
Trwała, przejezdna wanna składana do beczek, pojemników IBC i zbiorników. Pokryta modyfikowanym PVC tkanina EnGuard™ V wytrzymuje obciążanie ciężkimi materiałami w pomieszczeniach roboczych, okazjonalne wjeżdżanie i wyjeżdżanie pojazdami oraz ruch pieszy.

Wskazówka:

  • W celu uzyskania wymiaru zewnętrznego dodać 203 mm do szerokości i głębokości, aby uwzględnić wsporniki i tuleje.
  • Wybierając wielkość obrzeża pozostawić 305 mm na wlocie lub wylocie na opuszczanie i podnoszenie ścianki.