{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
materiał | ocynkowany | |
wysokość | 25 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 500 mm | |
nośność | 150 kg | |
masa | 9 kg | |
Rodzaj produktu | Ruszty |
Numer artykułu | 983212 500 | |
EAN / GTIN | 4004514227546 | |
Numer producenta | 14948 |