• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Lej do napełniania beczki, stalowy, Typ: A

Nr art.: 981500 A
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A
pojemność 30 l
wysokość 135 mm
650 mm
materiał z blachy stalowej
Rodzaj produktu Lej do napełniania beczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981500 A
Kopiuj
EAN / GTIN 4250101103964
Kopiuj
Numer producenta 12125
Kopiuj
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

blachy stalowej, lakierowane − niebieski Chagall RAL 5010, lakier proszkowy. Napełnianie przez otwór w beczce stalowej o wielkości 2 cali.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka