• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Stojak do beczek z blachy stalowej, Do liczby beczek×pojemność beczek (l): 1X200

Nr art.: 981480 1X200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do liczby beczek×pojemność beczek (l) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 445 mm
szerokość 540 mm
głębokość 775 mm
do liczby beczek 1
do pojemności beczek w l 200 l
Rodzaj produktu Stojaki na beczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981480 1X200
Kopiuj
EAN / GTIN 4052462011151
Kopiuj
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Stojaki z blachy stalowej do magazynowania na leżąco i napełniania beczek 200 l. Do ustawiania na wannach wychwytowych z rusztem (dostawa w stanie zdemontowanym).

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary wanien wychwytowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka