Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, z rusztem ocynkowanym, liczba IBC×zawartość IBC (l): 2X1000

Nr art.: 981460 2X1000
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba IBC×zawartość IBC (l) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione
pojemność koryta 1 000 l
Zawartość IBC 1 000 l
wysokość 580 mm
szerokość 2 530 mm
głębokość 1 320 mm
nośność 4 000 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981460 2X1000
Kopiuj
EAN / GTIN 4250101100734
Kopiuj
Numer producenta 8437
Kopiuj
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Z polietylenu lekkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych, mocne.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników IBC (Intermediate Bulk-Container) i KTC (Kubische Tank-Container). Magazynowanie cieczy o stopniach zagrożenia dla wody GHS 1-4. Szczególnie odporne na działanie kwasów, ługów i olejów. W zależności od masy własnej IBC/KTC nadają się do cieczy o maks. gęstości 1800 kg/m3Magazynowanie materiałów palnych niedozwolone (dotyczy Niemiec).

Norma:

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i deklaracja zgodności (ÜHP).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka