• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, z rusztem ocynkowanym 4X200

Nr art.: 981425 4X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena jednostkowa z VAT
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących dozwolone; Magazynowanie substancji palnych zabronione
pojemność koryta 255 l
Pojemność beczki 200 l
wysokość 275 mm
szerokość 1 235 mm
głębokość 1 235 mm
Liczba beczek 4
nośność 950 kg
masa 37 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981425 4X200
EAN / GTIN 4250101149719
Numer producenta 31861

Opis

Wykonanie:

Z kieszeniami, dzięki czemu wanny mogą być bezpośrednio podejmowane przez wózki widłowe. Przewozić tylko puste wanny wychwytowe.

Zastosowanie:

Niedozwolone magazynowanie materiałów palnych (dot. Niemiec).

Norma:

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i deklaracja zgodności (ÜHP).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka