Wanna na małe pojemniki, tworzywo sztuczne 18 l

Nr art.: 981350 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność koryta (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność koryta 18 l
    wysokość 80 mm
    szerokość 560 mm
    głębokość 430 mm
    wysokość wewnętrzna 80 mm
    szerokość wewnętrzna 530 mm
    głębokość (wewn.) 380 mm
    materiał PE
    Pomoc do wylewania nie
    masa 0,8 kg
    Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 981350 18
    EAN / GTIN 2050001672056
    Numer producenta AWK10050

    Opis

    Wykonanie:

    Wanny z tworzywa sztucznego na małe pojemniki, odporne na działanie kwasów, ługów, olejów itp. Lekkie i mocne.
    Wanna z czarnego polietylenu

    Zastosowanie:

    Wanna na wycieki, do prac porządkowych itp.

    Wskazówka:

    Wanny bez dopuszczenia przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie. Przestrzegać krajowych przepisów i regulacji.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka