Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, przejezdne 2X200

Nr art.: 981265 2X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Grubość materiału: 3
  • Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
Wybór kolorów RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
pojemność koryta 211 l
Pojemność beczki 200 l
wysokość podwozia 515 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l 2
Liczba beczek 2
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
pasy mocujące 1× na 2 beczki
masa 81 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981265 2X200
EAN / GTIN 2050002050761

Opis

Wykonanie:

Każdy z 2 kółkami skrętnymi i stałymi z poliamidu (⌀ 180 mm). 1 kółko skrętne z hamulcem. Z uchwytem do przesuwania i ocynkowanym rusztem. Z pasami mocującymi.
Lakierowane.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego, wewnątrzzakładowego transportu beczek 200 l. Do cieczy palnych kategorii GHS 1-3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1-4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

Wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.