Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, przejezdne 2X200

Nr art.: 981260 2X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość materiału: 3
  • materiał: ocynkowane
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 3 mm
    materiał ocynkowane
    Magazynowanie Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
    pojemność koryta 211 l
    Pojemność beczki 200 l
    wysokość podwozia 515 mm
    szerokość 1 200 mm
    głębokość 800 mm
    maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l 2
    Liczba beczek 2
    Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
    pasy mocujące 1× na 2 beczki
    masa 85 kg
    Rodzaj produktu Koryto zbierające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 981260 2X200
    EAN / GTIN 2050002050594

    Opis

    Wykonanie:

    Każdy z 2 kółkami skrętnymi i stałymi z poliamidu (⌀ 180 mm). 1 kółko skrętne z hamulcem. Z uchwytem do przesuwania i ocynkowanym rusztem. Z pasami mocującymi.
    cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

    Zastosowanie:

    Do bezpiecznego, wewnątrzzakładowego transportu beczek 200 l. Do cieczy palnych kategorii GHS 1-3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1-4.

    Norma:

    Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

    Wskazówka:

    Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka