Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 2X200

Nr art.: 981235 2X200
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Grubość materiału: 3
  • materiał: ocynkowane
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
materiał ocynkowane
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
pojemność koryta 215 l
Pojemność beczki 200 l
wysokość 365 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l 2
Liczba beczek 2
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
masa 72 kg
Rodzaj produktu Koryto zbierające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981235 2X200
Kopiuj
EAN / GTIN 4052462022546
Kopiuj
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm, do transportu wózkiem widłowym ręcznym lub wózkiem widłowym wysokiego podnoszenia. Ocynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.
z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Wskazówka:

Stojaki do beczek 200 l zob. nr 981480 i nr 981490.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka