Wanny na małe pojemniki, ocynkowane 30/1

Nr art.: 981200 30/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność koryta / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość materiału: 3
  • materiał: ocynkowane
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 3 mm
    materiał ocynkowane
    Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
    pojemność koryta 30 l
    wysokość 70 mm
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 600 mm
    wkładka z blachy perforowanej 1
    masa 29 kg
    Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 981200 30/1
    EAN / GTIN 4052462072732

    Opis

    Wykonanie:

    z 3 mm ocynkowanej blachy stalowej.

    Zastosowanie:

    Do bezpiecznego przechowywania małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

    Norma:

    Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka