{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 3 mm | |
materiał | ocynkowane | |
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone | |
pojemność koryta | 25 l | |
wysokość | 60 mm | |
szerokość | 940 mm | |
głębokość | 470 mm | |
wkładka z blachy perforowanej | 1 | |
masa | 23 kg | |
Rodzaj produktu | Koryto na małe pojemniki |
Numer artykułu | 981200 25/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072725 |