{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Regulacja wysokości stanowiska pracy | 950-1100 mm | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | mechanicznie | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
zakres regulacji wysokości | 950 mm - 1 100 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 750 mm | |
Rodzaj produktu | Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi |
Numer artykułu |
981120 1500
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406121075
Kopiuj |
|
Numer producenta |
981120 1500
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |