Pojemnik AkkuSafe 2

Nr art.: 981119 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pojemność 67 l
    wysokość 250 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 600 mm
    wysokość użytkowa 120 mm
    głębokość użytkowa 430 mm
    Użyteczna szerokość półki 120 mm
    Liczba uchwytów 2
    Maks. masa brutto – dopuszczenie do transportu materiałów niebezpiecznych 65 kg
    na rolkach nie
    Zintegrowane rolki nie
    masa 11,5 kg
    Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 981119 2
    EAN / GTIN 4003866405824
    Numer producenta 40582

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium do bezpiecznego przechowywania i transportu baterii litowo-jonowych. Nadaje się do transportu prototypów, nowych / nienaruszonych (testy wg UN 38.3) oraz wadliwych lub uszkodzonych / poważnie uszkodzonych baterii (uwzględnić definicję / dopuszczenie. W razie potrzeby zamówić) wg ADR SV 376 i instrukcji pakowania P911, oraz baterii do utylizacji i recyklingu.
    Pomyślny test ogniowy wg P911: maksymalna temperatura zewnętrzna poniżej 100°C, płomienie ani odłamki nie wydostają się w razie wypadku.
    Materiał amortyzujący i sorbenty niepalne, nieprzewodzące elektrycznie, bezpyłowe. Piankowa uszczelka pokrywy. Do układania w stosy, z komfortowymi zamknięciami. Maks. masa brutto – dopuszczenie do transportu materiałów niebezpiecznych: 65 kg.
    Dopuszczenie dla krytycznie uszkodzonych baterii litowo-jonowych do 814 Wh. Wykorzystanie wnętrza: 3 schowki. Płomienie nie obejmują sąsiadujących akumulatorów.

    Norma:

    UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.