{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 210 mm | |
szerokość | 310 mm | |
głębokość | 510 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 85 V - 264 V | |
Pobór prądu | 0,13 A | |
poziom ciśnienia akustycznego | 35 dB | |
masa | 14 kg | |
Rodzaj produktu | Filtr powietrza obiegowego |
Numer artykułu | 981108 1 | |
EAN / GTIN | 4045197886316 | |
Numer producenta | 981108 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |