{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 75 kg | |
Regulacja wysokości co | 64 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Odporność ogniowa | 90 min | |
wysokość | 1 935 mm | |
szerokość | 1 190 mm | |
głębokość | 598 mm | |
wysokość użytkowa | 1 700 mm | |
szerokość użytkowa | 1 087 mm | |
głębokość użytkowa | 430 mm | |
Liczba półek | 3 | |
nośność podłogi | 75 kg | |
wkładka z blachy perforowanej | 1 | |
wanienka wychwytowa | 1 | |
pojemność wannny wychwytowej | 33 l | |
masa | 505 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa bezpieczeństwa |
Numer artykułu |
981105 1200
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197886309
Kopiuj |
|
Numer producenta |
981105 1200
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |