Szafa bezpieczeństwa Q-Classic - typ 30, szerokość: 600mm

Nr art.: 981035 600
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odporność ogniowa: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Wybór kolorów Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odporność ogniowa 30 min
wysokość 1 947 mm
szerokość 564 mm
głębokość 620 mm
wysokość użytkowa 1 626 mm
szerokość użytkowa 450 mm
głębokość użytkowa 519 mm
Liczba półek 3
nośność podłogi 75 kg
wkładka z blachy perforowanej 1
wanienka wychwytowa 1
pojemność wannny wychwytowej 22 l
masa 182 kg
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981035 600
Kopiuj
EAN / GTIN 4054923086395
Kopiuj
Numer producenta 32805-902
Kopiuj
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Korpus szafy ze specjalnych płyt ognioodpornych z powłoką z żywicy melaminowej, front drzwi z blachy stalowej.
  • mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
  • wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
  • z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
  • zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.

Cokół przystosowany do podnoszenia.
1-drzwiowa

Zastosowanie:

Do magazynowania małych ilości substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), 30-min. odporność ogniowa (wg stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 3).

W dostawie:

Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym, z 1 dziennikiem serwisowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary antracytowy RAL 7016, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005.

Wskazówka:

Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka