Szafy na mat. szkod. dla środowiska, drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi 1000/2

Nr art.: 980093 1000/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba wanien wychwytowych Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
wysokość użytkowa 860 mm
Liczba wanien wychwytowych 2
Fronty szafek Drzwi skrzydłowe przeszklone ze szczelinami wentylacyjnymi
masa 72 kg
Rodzaj produktu Szafa bezpieczna dla środowiska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Numer producenta 980093 1000/2

Opis

Wykonanie:

Drzwi z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Ocynkowana wanna wychwytowa, spawana szczelnie dla płynów zgodnie z technologią StawaR. Nośność 100 kg. Regulacja wysokości co 25 mm. Pojemność wychwytu 20 litrów (20 mm od krawędzi wanny).

Zastosowanie:

Bezpieczne i zgodne z przepisami składowanie środków
ochrony roślin, trujących i zagrażających wodzie
chemikaliów w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, nr bieżący15.22 Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Szafy nie nadają się do przechowywania cieczy palnych!
Magaz. wg WHG § 19. Wanny wg ÜHP, zgodnie z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, wg StawaR (dyrektywa w sprawie wanien stalowych).
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka