Szafa na ciecze kanistrami z tworzywa sztucznego 1500/8

Nr art.: 980022 1500/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/liczba kanistrów olejowych Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 1 500 mm
    szerokość 750 mm
    głębokość 700 mm
    wysokość użytkowa 1 350 mm
    Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
    masa 123 kg
    Rodzaj produktu Szafki olejowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 980022 1500/8
    EAN / GTIN 4062406107031
    Numer producenta 980022 1500/8

    Opis

    Wykonanie:

    Solidna konstrukcja z blachy stalowej, ze wzmocnionymi drzwiami skrzydłowymi, zamykanymi uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Korpus szafki posiada blokadę wysuwu . Dzięki blokadzie wysuwu można zawsze otworzyć tylko jedną półkę wysuwaną na raz. W ten sposób szafę zabezpiecza się przed przewróceniem. Uchwyt do podłóg wysuwanych i szuflad co 25 mm
    Szafa na ciecze z kanistrami na olej z tworzywa sztucznego (nr 980060).

    Umieszczenie:

    liczba wysuwanych półek: 2
    Liczba wanien wychwytowych na olej: 1
    Liczba kanistrów oleju (25 l): 8

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

    Wskazówka:

    Szafki można używać również bez kanistrów na oleje. Wyposażenie według potrzeb: Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 980052.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka