{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 150 kg | |
Seria | 24seven | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 850 mm | |
Liczba przegród | 192 | |
Liczba przegródek C | 80 | |
Liczba przegródek D | 40 | |
Liczba półek E | 20 | |
Liczba półek F | 20 | |
Liczba półek G | 16 | |
Liczba półek H | 8 | |
Liczba półek I | 4 | |
Liczba półek J | 4 | |
nośność przegrody | 2 kg | |
masa | 270 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 | |
Numer producenta | 979400 SPACE |