{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Tool24 Locker | |
wysokość | 1 965 mm | |
szerokość | 1 100 mm | |
głębokość | 500 mm | |
Użyteczna wysokość półki (1) | 140 mm | |
Użyteczna wysokość półki (2) | 220 mm | |
Użyteczna szerokość półki | 180 mm | |
głębokość użytkowa przegród | 450 mm | |
Liczba przegród | 40 | |
nośność przegrody | 25 kg | |
masa | 275 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979320 180/40 | |
EAN / GTIN | 4062406135416 | |
Numer producenta | 979320 180/40 |