• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Tool24 Locker – Mastersystem EN 180/40

Nr art.: 979310 180/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • złącze: Hoffmann Group Connected

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
złącze Hoffmann Group Connected
Seria Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
wysokość 1 965 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 500 mm
Użyteczna wysokość półki (1) 140 mm
Użyteczna wysokość półki (2) 220 mm
Użyteczna szerokość półki 180 mm
głębokość użytkowa przegród 450 mm
Liczba przegród 40
nośność przegrody 25 kg
masa 275 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979310 180/40
EAN / GTIN 4062406134785
Numer producenta 979310 180/40

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z półkami różnej wielkości zapewnia bezpieczne i w pełni udokumentowane pobieranie każdego artykułu. Rozmiary półek umożliwiają składowanie większych artykułów i są przygotowane pod kątem ładowania akumulatorów. Dostępne seryjnie oświetlenie wewnętrzne LED ułatwia rozpoznanie automatycznie otwieranych półek w ciemności, a także samo pobieranie elementów. Umieszczona wzdłuż półek listwa LED ułatwia również proces pobierania i napełniania.
Zamontowane obustronnie ścianki perforowane umożliwiają swobodną lokalizację ekranu dotykowego w przypadku wariantów Master. Istnieje również możliwość montażu haków i uchwytów Easyfix oraz wszystkich innych akcesoriów do ścianek perforowanych z naszego katalogu.
Mastersystem można uzupełniać i łączyć z dodatkowymi systemami rozszerzeń w dowolnych wersjach sprzętowych Tool24.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.
System pojedynczego wydawania z 40 półkami na małej artykuły.

Zaleta:

Hoffmann Group Connected

Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.

Zastosowanie:

Automatyczny system pojedynczego wydawania do przechowywania i zarządzania artykułami zajmującymi dużo miejsca, jak np. duże środki ochrony indywidualnej, narzędzia elektryczne i narzędzia ręczne lub nasze plastikowe walizki systemowe L-BOXX®.

Umieszczenie:

Liczba półek × wysokość w mm: 32× 140; 8× 220

W dostawie:

Mastersystem EN z ekranem dotykowym 22 cale; skaner kodów kreskowych; komputer z oprogramowaniem Basic, system operacyjny w jęz. angielskim.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wszystkie półki są wyposażone w studzienkę techniczną umożliwiającą poprowadzenie przewodów zasilających. Podłączenia poszczególnych ładowarek wykonuje klient. Masy podane w danych technicznych dotyczą szaf z systemu rozszerzeń, a więc bez komputera i ekranu.
Półki z okienkami inspekcyjnymi; możliwe indywidualne wersje kolorystyczne i wymiary (wielkość półek, szerokości i głębokości szaf).
Prosimy o kontakt z doradcą w tej sprawie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria