{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Tool24 PickOne | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 080 mm | |
głębokość | 875 mm | |
Liczba przegródek A | 320 | |
Liczba przegródek B | 32 | |
Liczba przegródek C | 64 | |
Liczba przegródek D | 32 | |
nośność przegrody | 2 kg | |
masa | 275 kg | |
Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
Numer artykułu | 979221 448 | |
EAN / GTIN | 4062406134181 | |
Numer producenta | 979221 448 |