{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Wall | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 750 mm | |
wysokość | 2 067 mm | |
szerokość użytkowa | 600 mm | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 75 kg | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Punkt pierwszej pomocy |
Numer artykułu | 978010 NL | |
EAN / GTIN | 4062406755744 | |
Numer producenta | 978010 NL |