Boks z szufladami z ochroną przed kurzem, liczba przegród: 7

Nr art.: 974790 7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 322 mm
szerokość 250 mm
głębokość 365 mm
liczba półek wysuwnych 7
materiał polistyren
kolor szare
uchwyt tak
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN C4
półka zamykana (dla ochrony przed kurzem) tak
pola do opisu nie
Element do mocowania w ścianie nie
materiał montażowy w zakresie dostawy nie
Rodzaj produktu Organizatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Numer producenta 1712001050
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Boks z szufladami z odpornego na uderzenia polistyrenu.

Zastosowanie:

Format szuflad: DIN C4. Z wpuszczaną płytą czołową chroniącą przed kurzem. Uchwyt do łatwego transportu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka