Dodatkowe elementy uzupełniające, 2 schowki, Typ: A4/1

Nr art.: 974741 A4/1
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 68,71 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 200 mm
szerokość 307 mm
głębokość 15 mm
masa 0,7 kg
Rodzaj produktu Organizatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Numer producenta 2X8111070

Opis

Wykonanie:

Stabilne schowki z metalu. Jednostka podstawowa składa się z: 1 pary wieszaków do zawieszania na ścianie, 6 elementów, 1 płyty końcowej. Możliwość dowolnej rozbudowy do dołu poprzez proste wtykanie. Możliwa jest również rozbudowa w kierunku poprzecznym przy użyciu dodatkowych jednostek podstawowych.
2 elementy jako dodatkowa wkładka uzupełniająca. Bez zawieszenia na ścianę i płyty odcinającej.

Opis:

Format poziomy A4.

Powłoka lakiernicza:

Srebrzysty aluminiowy lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka