Organizer poziomy zawieszany, 6 schowków A4/1

Nr art.: 974740 A4/1
Ustaw cenę 6 Sztuka (PLN 79,72 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 200 mm
szerokość 307 mm
głębokość 15 mm
masa 3 kg
Rodzaj produktu Organizatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974740 A4/1
EAN / GTIN 2050002007062
Numer producenta 8140018

Opis

Wykonanie:

Stabilne schowki z metalu. Jednostka podstawowa składa się z: 1 pary wieszaków do zawieszania na ścianie, 6 elementów, 1 płyty końcowej. Możliwość dowolnej rozbudowy do dołu poprzez proste wtykanie. Możliwa jest również rozbudowa w kierunku poprzecznym przy użyciu dodatkowych jednostek podstawowych.
6 schowków, 1 para wieszaków do zawieszania na ścianie, 1 płyta końcowa.

Opis:

Format poziomy A4.

Powłoka lakiernicza:

Srebrzysty aluminiowy lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka