Przezroczyste okładki DURAFRAME® w Zestaw 6-elem. BLUE

Nr art.: 974632 BLUE
Ustaw cenę 6 Sztuka (PLN 104,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 445 mm
szerokość 325 mm
materiał twarda folia PVC
kolor niebieskie
z wycięciem nie
zastosowanie w pionie i w poziomie tak
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN A3
samoprzylepna strona tylna, nadająca się do wielokrotnego przyklejania tak
składana, magnetyczna strona przednia tak
na powierzchniach szklanych, czytelna z obu stron tak
zawartość zestawu 6
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974632 BLUE
EAN / GTIN 4005546405889
Numer producenta 4883-07

Opis

Wykonanie:

Teczka magnetyczna ze sztywnej folii PVC, z samoprzylepną stroną tylną, klei się do wszystkich gładkich powierzchni nośnych (drewno, szkło, metal i wiele innych). Możliwość odrywania i ponownego przyklejania.

Zastosowanie:

Łatwa wymiana dokumentów dzięki otwieranej, magnetycznej stronie przedniej. Informacja na powierzchniach szklanych jest czytelna z obu stron. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.
Nadaje się zwłaszcza np. do:
  • planów alarmowych albo wskazówek ostrzegawczych (czerwone) 
  • instrukcji maszynowych (niebieskie) 
  • instrukcji obsługi 
  • rozporządzeń o substancjach niebezpiecznych (pomarańczowe) 
  • informacji i zagrożeń wymagających szczególnej uwagi (2 - kolorowe).

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.