Przezroczyste okładki DURAFRAME® w zestaw 2-elementowy BLACK

Nr art.: 974630 BLACK
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 73,09 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 324 mm
szerokość 238 mm
materiał twarda folia PVC
kolor czarny
z wycięciem nie
zastosowanie w pionie i w poziomie tak
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN A4
samoprzylepna strona tylna, nadająca się do wielokrotnego przyklejania tak
składana, magnetyczna strona przednia tak
na powierzchniach szklanych, czytelna z obu stron tak
zawartość zestawu 2
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974630 BLACK
EAN / GTIN 4005546404875
Numer producenta 4872-01

Opis

Wykonanie:

Teczka magnetyczna ze sztywnej folii PVC, z samoprzylepną stroną tylną, klei się do wszystkich gładkich powierzchni nośnych (drewno, szkło, metal i wiele innych). Możliwość odrywania i ponownego przyklejania.

Zastosowanie:

Łatwa wymiana dokumentów dzięki otwieranej, magnetycznej stronie przedniej. Informacja na powierzchniach szklanych jest czytelna z obu stron. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.
Nadaje się zwłaszcza np. do:
  • planów alarmowych albo wskazówek ostrzegawczych (czerwone) 
  • instrukcji maszynowych (niebieskie) 
  • instrukcji obsługi 
  • rozporządzeń o substancjach niebezpiecznych (pomarańczowe) 
  • informacji i zagrożeń wymagających szczególnej uwagi (2 - kolorowe).