Sztaplowane krzesła na płozach, zestaw 4 sztuk GREY

Nr art.: 974305 GREY
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 580,31 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 110

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 110 kg
szerokość siedziska 475 mm
głębokość siedziska 415 mm
wys. siedz. 470 mm
Wysokość oparcia: 350 mm
Rodzaj produktu Krzesła czaszowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974305 GREY
EAN / GTIN 5901747586299
Numer producenta ISO CF-CR BN8078 GB

Opis

Wykonanie:

Sztaplowane krzesła na płozach z chromowanej okrągłej rury stalowej. Siedzenie i oparcie pokryte tapicerką wykonaną w 100% z poliestru, bardzo wysoka odporność na ścieranie. Pokrycie oparcia z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Płozy z tworzywa chroniące przed wywróceniem, do wykładzin. Możliwość ułożenia stosu z maks. 4 krzeseł.
Materiał w kolorze antracytowym.

Zawartość:

na zestaw w kartonie: 4 szt.

W dostawie:

W zestawie po 4 szt.