Wieszaki na odzież 4

Nr art.: 974250 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba haków Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 760 mm
⌀ stopy 410 mm
liczba haków 4
masa 8,5 kg
Rodzaj produktu Wieszaki na odzież

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974250 4
EAN / GTIN 4044917204805
Numer producenta 6274

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym, z elementami z tworzywa sztucznego. 4 podwójne haki na obrotowym wieńcu, lakierowanym proszkowo. Podstawa z uchwytem na parasole. Ciężka stopa z płytą kamienną. Kolor: srebrnoaluminiowo-czarny.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka