Szafka nasadzana z drzwiami przesuwnymi 1600 mm

Nr art.: 974216 1600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 1 152 mm
szerokość 1 600 mm
głębokość 450 mm
wysokość użytkowa 1 102 mm
Liczba półek 4
wersja nadstawka
masa 110 kg
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza nie
możliwość stosowania zamków systemowych nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia nie
Rodzaj produktu Szafa biurowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Numer producenta SBCCF30

Opis

Wykonanie:

Szafka nasadzana z drzwiami przesuwnymi, drewniana, ze ścianką środkową i 4 drewnianymi półkami (po 2 z lewej i z prawej strony), grubość 25 mm, z możliwością przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Pasuje do:

szafki biurowej nr 974211 i nr 974212 o odpowiedniej szerokości.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka