{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
Wybór kolorów | Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny | |
wysokość | 779 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 450 mm | |
wysokość użytkowa | 699 mm | |
Wysokość cokołu | 30 mm | |
Liczba półek | 2 | |
Materiał cokołu | z blachy stalowej | |
Powierzchnia korpusu | drewno | |
wersja | Szafki biurowe | |
rodzaj uchwytu | uchwyt łukowy | |
z cokołem | tak | |
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie | |
możliwość stosowania zamków systemowych | nie | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
Numer artykułu | 974211 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053656 | |
Numer producenta | SBCCC26 |