Stoły konferencyjne 1000

Nr art.: 974202 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 25
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 25 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny; Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny
wysokość 740 mm
1 000 mm
grubość blatu 25 mm
materiał blatu Płyta dociskowa płaska pokryta sztuczną żywicą
okładzina blatu Melamina
kształt płytek okrągłe
masa 33 kg
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974202 1000
EAN / GTIN 2050002053632
Numer producenta T19908

Opis

Wykonanie:

Komfortowy stół konferencyjny. Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną. Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu nóg.
Okrągły blat melaminowy o ⌀ 1000 mm, grubość 25 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

Wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka